APPROVED VENDOR TC20CROSS Tri Kelepçe Stili Çapraz, 2 İnç Boy, Tri Clover Uyumlu
Madde: CF6CJN
Modeli: TC20CROSS
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çapraz |
Delik Dia. | 1.875 " |
Flanş Çapı | 2.516 " |
Malzeme | 304 Paslanmaz Çelik |
Uzunluk | 7" |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00