APPROVED VENDOR TC20ELL180 Dirsek, 2 İnç Boy, Tri Clover Uyumlu, 180 Derece. U Bükümü
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dirsek |
Delik Dia. | 1.875 " |
Flanş Çapı | 2.516 " |
Malzeme | 304 Paslanmaz Çelik |
PLATFORM | Model | Delik Dia. | Flanş Çapı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
TC05ELL90 | 0.375 " | 1" | - | TEKLİF TALEBİ
| |
TC075ELL90 | - | 0.984 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
TC075ELL45 | - | 0.984 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
TC10ELL90 | 0.875 " | 1.984 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
TC10ELL45 | 0.875 " | 1.984 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
TC10ELL180 | 0.875 " | 1.984 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
TC15ELL90 | 1.375 " | 1.984 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00