APPROVED VENDOR TC20VBALL-RH Küresel Vana, 2 İnç Tri Clover Uyumlu, Ekonomik, Yuvarlak Saplı Tasarım
Madde: CF6CBE
Model: TC20VBALL-SAĞ
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Küresel Vana |
Delik Dia. | 1.875 " |
Flanş Çapı | 2.516 " |
Kolu Malzeme | 201 Paslanmaz Çelik |
Malzeme | 304 Paslanmaz Çelik |
Uzunluk | 5.375 " |
Koltuk malzemesi | PTFE Teflon |
PLATFORM | Model | Delik | Delik Dia. | Flanş Çapı | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC10VBALL3P12ID | - | 0.625 " | 1.984 " | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
TC10VBALL3W-L | - | 0.875 " | 1.984 " | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
TC10VBOLTAP | - | 0.875 " | 1.984 " | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
TC10VBALL3P | - | 0.875 " | 1.984 " | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
TC10VBALL3W-T | - | 0.875 " | 1.984 " | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
TC10V TOPU | - | 0.875 " | 1.984 " | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
TC10VBALL-SAĞ | - | 0.875 " | 1.984 " | 4" | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00