Tsi0370075s0-010p | Kelebek Vida Kürek 3/8-16 3/4" Uzunluk, 10pk | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI TSI0370075S0-010P Kelebek Vida Kürek 3/8-16 3/4 Uzunluk, 10PK | AD7LDW 4FAH4

APPROVED VENDOR TSI0370075S0-010P Kelebek Vida Maça 3/8-16 3/4" Uzunluk, 10PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7LDW Modeli: TSI0370075S0-010PÇapraz Referans: 4FAH4
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
€30.42 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Başparmak Vida, Tip S
BitişÇinko kaplamalı
Baş yüksekliği0.92 ila 0.95 "
Baş MalzemesiÇelik, Çinko
kafa TipiMaça
Kafa Genişliği0.8 ila 0.83 "
uzunluk3 / 4 "
MalzemeÇelik
Rockwell SertliğiBrinell En az 137
Omuz Dia.0.71 ila 0.76 "
Konu Boyutu3 / 8-16

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.19
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)9.65
Gemi genişliği (cm)5.59
HS kodu7318156080
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR TSI0370075S0-010P Kelebek Vida Maça 3/8-16 3/4" Uzunluk, 10PK
€30.42 / paket