Thomson A324864 | Bilyalı Burç Delik Çapı. 2.000 İnç | 2leu6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

THOMSON A324864 Lineer Rulman, Bilyalı Burç, Çelik, 2 İnç, Kapalı, Kendiliğinden Hizalamasız | AF9HVK 2LEU6

THOMSON A324864 Lineer Rulman, Bilyalı Burç, Çelik, 2 İnç, Kapalı, Oynak Değil

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9HVK Model: A324864Çapraz Referans: 2LEU6
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
€457.22 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bilyalı Burç Rulman
Hızlandırılmış Hız450 Feet / Saniye
Oluklar arasında3.195 "
Delik Dia.2"
Dia İçinde. Hata payı+/- 001
uzunluk4"
MalzemeÇelik
Dış Çap.3"
Gerekli Konut Delik Çapı. (İçinde.)3
Kararlı Durum Hızı10 Feet / Saniye
Sıcaklık. menzil0-500 F
TipKapalı
UPC662486100379

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.32
Gemi yüksekliği (cm)10.92
Gemi uzunluğu (cm)8.13
Gemi genişliği (cm)8.38
HS kodu8482105012

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYuvası GenişliğiDelik Dia.Dia İçinde. Hata payıStatik Yük KapasitesiSıcaklık. menzilTipSıcaklığa Dayan.uzunlukÜcret
THOMSON A4812 Lineer Rulman, Bilyalı Burç, Çelik, 0.25 İnç, Kapalı, Kendiliğinden Hizalamasız | AC2NBJ 2LET8 A4812-0.25 "+/- 001-0-500 FKapalı-0.75 "€58.22
THOMSON A101824 Lineer Rulman, Bilyalı Burç, Çelik, 0.625 İnç, Kapalı, Kendiliğinden Hizalamasız | AC2NBK 2LEU2 A101824-0.625 "+/- 001-0-500 FKapalı-1.5 "€73.49
THOMSON A243848 Lineer Rulman, Bilyalı Burç, Çelik, 1.5 İnç, Kapalı, Kendiliğinden Hizalamasız | AC2NBL 2LEU4 A243848-1.5 "+/- 001-0-500 FKapalı-3"€258.13
THOMSON A81420 Lineer Rulman, Bilyalı Burç, Çelik, 0.5 İnç, Kapalı, Kendiliğinden Hizalamasız | AE2NVB 4YRL6 A81420-0.5 "-0.000585 Lb.185 FKapalı400 Derece F1.25 "€69.27
THOMSON A122026 Lineer Rulman, Bilyalı Burç, Çelik, 0.75 İnç, Kapalı, Kendiliğinden Hizalamasız | AE2NVC 4YRL7 A122026-0.75 "-0.0005200 Lb.600 FKapalı600 Derece F1.625 "€73.70
THOMSON A162536 Lineer Rulman, Bilyalı Burç, Çelik, 1 İnç, Kapalı, Kendiliğinden Hizalamasız | AE2NVD 4YRL8 A162536-1"-0.0005350 Lb.600 FKapalı600 Derece F2.25 "€136.88
THOMSON A101824SS Lineer Rulman, Bilyalı Burç, Çelik, 0.625 İnç, Kapalı, Kendinden Hizalamasız | AF9HVJ 2LET7 A101824SS-0.625 "+/- 001-0-600 FKapalı-1.5 "€159.63

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

THOMSON A324864 Lineer Rulman, Bilyalı Burç, Çelik, 2 İnç, Kapalı, Oynak Değil
€457.22 / Adet