U01000.100.0375 | Altıgen Başlıklı Vida Grade 5 1-8 X 3-3/4, 5pk | 25cl17 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U01000.100.0375 Altıgen Başlı Vida Sınıf 5 1-8 X 3-3/4, 5PK | AB8ALU 25CL17

APPROVED VENDOR U01000.100.0375 Altıgen Başlı Vida Derece 5 1-8 X 3-3/4, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8ALU Model: U01000.100.0375Çapraz Referans: 25CL17 / 42HC01
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
€19.94 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu1" -8
Çap1"
BitişSade
sınıf5
Baş yüksekliği39 / 64 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği1.5 "
Başın altındaki uzunluk3.75 "
MalzemeÇelik
Min. Diş Uzunluğu2-1 / 4 "
Prova Yükü74,000 - 85,000 psi
Rockwell SertliğiC19 ila C30
Ölçüm Sistemiİnç
Sıcaklık. menzil-58 derece 302 dereceye kadar F
Gerilme direnci105,000 - 120,000 psi
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu2.25 "
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.42
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318158066
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDia./Thread BoyutuÇapBitişFlanş ÇapısınıfBaş yüksekliğikafa TipiKafa GenişliğiÜcret
ONAYLI SATICI 4RXH8 Altıgen Başlı Vida Derece 5 5/16-18 x 1-1/2 Pk770 | AD9HPR 4RXH85 / 16 "-185 / 16 "Çinko Açık43 / 64 "521 / 64 "Kilitleme Flanşı1 / 2 "€211.55
ONAYLI SATICI 4XLV6 Altıgen Başlı Vida Derece 5 5/16-18 x 3/4 Pk1650 | AE2HXC 4XLV65 / 16 "-185 / 16 "Çinko kaplamalı-513 / 64 "Büyü1 / 2 "€159.95

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U01000.100.0375 Altıgen Başlı Vida Derece 5 1-8 X 3-3/4, 5PK
€19.94 / paket