U01060.075.0150 | Altıgen Başlıklı Vida Grade 5 3/4-16 X 1-1/2 - Pk10 | 3fpe3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR U01060.075.0150 Hex Cap Screw Grade 5 3/4-16 X 1-1/2, 10PK | AC9CUU 3FPE3

APPROVED VENDOR U01060.075.0150 Altıgen Başlı Vida Derece 5 3/4-16 X 1-1/2, 10PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9CUU Model: U01060.075.0150Çapraz Referans: 3FPE3 / 42HD87
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
€23.89 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu3 / 4 "-16
Çap3 / 4 "
BitişSade
sınıf5
Baş yüksekliği15 / 32 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği1.125 "
Başın altındaki uzunluk1.5 "
MalzemeÇelik
Min. Diş Uzunluğu1-1 / 2 "
Prova Yükü85,000 psi
Rockwell SertliğiC25 ila C34
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci120,000 psi
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1.5 "
Konu Boyutu16
Konu StiliTamamen Dişli
Konu Türüİnce

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.36
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318159000
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U01060.075.0150 Altıgen Başlı Vida Derece 5 3/4-16 X 1-1/2, 10PK
€23.89 / paket