U01060.125.0700 | Altıgen Başlıklı Vida Grade 5 1-1/4-12 X 7 | 29dk36 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U01060.125.0700 Altıgen Başlı Vida Sınıf 5 1-1/4-12 x 7 | AB8TXF 29DK36

APPROVED VENDOR U01060.125.0700 Altıgen Kapaklı Vida Sınıf 5 1-1/4-12 x 7

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8TXF Model: U01060.125.0700Çapraz Referans: 29DK36 / 156N03
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
€39.17 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu13
Çap1.25 "
BitişSade
sınıf5
Baş yüksekliği25 / 32 "
kafa TipiBüyü
Başın altındaki uzunluk7"
MalzemeKarbon çelik
Min. Diş Uzunluğu2-3 / 4 "
Rockwell SertliğiC19 ila C30
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci105,000 - 120,000 psi
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu3"
Konu StiliKısmen Dişli
Konu Türüİnce

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.26
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318158066
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U01060.125.0700 Altıgen Kapaklı Vida Sınıf 5 1-1/4-12 x 7
€39.17 / Adet