U01062.031.0062 | Altıgen Başlıklı Vida Grade 5 5/16-24 X 5/8 - Pk100 | 2cb17 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U01062.031.0062 Altıgen Başlı Vida Grade 5 5/16-24 X 5/8, 100PK | AB9DKN 2CB17

APPROVED VENDOR U01062.031.0062 Altıgen Başlı Vida Derece 5 5/16-24 X 5/8, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9DKN Model: U01062.031.0062Çapraz Referans: 2CB17 / 42HE59

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€30.54 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu5 / 16 "-24
Çap5 / 16 "
BitişÇinko kaplamalı
sınıf5
Baş yüksekliği13 / 64 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği1 / 2 "
Başın altındaki uzunluk5 / 8 "
MalzemeOrta Karbonlu Çelik
Min. Diş Uzunluğu5 / 8 "
Prova Yükü120,000 psi
YedeklerX
Rockwell SertliğiC25 ila C34
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci120,000 psi
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu5 / 8 "
Konu StiliTamamen Dişli
Konu Türüİnce

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.99
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318158066
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDia./Thread BoyutuÇapBaş yüksekliğiKafa GenişliğiBaşın altındaki uzunlukProva YüküYedeklerKonu StiliÜcret
ONAYLI SATICI 847402-PG Altıgen Başlı Vida Derece 5 9/16-18 x 1-3/4 - 25'li Paket | AB9DTR 2CE69 847402-PG9 / 16 "-189 / 16 "23 / 64 "13 / 16 "1.75 "--Kısmen Dişli€45.04

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U01062.031.0062 Altıgen Başlı Vida Derece 5 5/16-24 X 5/8, 100PK
€30.54 / paket