Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U01062.101.0200 Altıgen Başlı Vida Sınıf 5 1-12 X 2, 5PK | AB7AJC 22TF68

APPROVED VENDOR U01062.101.0200 Altıgen Başlı Vida Derece 5 1-12 X 2, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7AJC Model: U01062.101.0200Çapraz Referans: 22TF68 / 156G94

İle alın Mayıs 21, Salı

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€40.24 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu1" -12
Çap1"
BitişÇinko kaplamalı
sınıf5
Baş yüksekliği39 / 64 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği1.5 "
Başın altındaki uzunluk2"
MalzemeÇelik
Min. Diş Uzunluğu2"
Ölçüm Sistemiİnç
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu2.25 "
Konu StiliKısmen Dişli
Konu Türüİnce

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.58
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318158066
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U01062.101.0200 Altıgen Başlı Vida Derece 5 1-12 X 2, 5PK
€40.24 / paket