U01080.025.0050 | Lokma Seti Vida Başlığı 1/4-20 X 1/2 - Pk100 | 5nzy1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U01080.025.0050 Lokma Seti Vidalı Kapak 1/4-20 X 1/2, 100PK | AE4YGZ 5NZY1

APPROVED VENDOR U01080.025.0050 Lokma Takımı Vidalı Tas 1/4-20 X 1/2, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4YGZ Model: U01080.025.0050Çapraz Referans: 5NZY1 / 159Z53
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
€24.48 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Takımı Vidası
Sınıf3A
Ondalık Eşdeğeri0.250 "
Sürücü Boyutu1 / 4 "
sürücü TipiKare
BitişSade
Baş yüksekliği3 / 16 "
Kafa Genişliği1 / 4 "
Malzeme1018-1022 Karbon Çelik
Uzunluk1 / 2 "
Nokta Dia.1 / 8 "
Uç Materyali1018/1022 Çelik
Nokta TürüFincan
Rockwell SertliğiHR15N 83 Min Yüzey Sertliği
Ölçüm Sistemiİnç
Konu Boyutu1 / 4-20
TipUNC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.26
Gemi yüksekliği (cm)5.72
Gemi uzunluğu (cm)9.21
Gemi genişliği (cm)8.26
HS kodu7318158020
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSınıfOndalık EşdeğeriSürücü Boyutusürücü TipiBitişBaş yüksekliğiKafa GenişliğiMalzemeÜcret
ONAYLI SATICI 121081-PR Lokma Seti Vidalı Koni 10-32 x 3/16 - 100'lü Paket | AC4WPW 30P151 121081-PR-0.094 "3 / 32 "Hex SoketSiyah oksid--Alaşımlı Çelik€36.04
TEKLİF TALEBİ
ONAYLI SATICI 121126-PR Lokma Seti Vidalı Koni 1/4-28 x 3/8 - 100'lü Paket | AC4WQC 30P157 121126-PR-0.125 "1 / 8 "Hex SoketSiyah oksid--Alaşımlı Çelik€38.67

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U01080.025.0050 Lokma Takımı Vidalı Tas 1/4-20 X 1/2, 100PK
€24.48 / paket