U01080.031.0150 | Lokma Seti Vida Başlığı 5/16-18 X 1-1/2 - Pk100 | 5nzz0 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR U01080.031.0150 Socket Set Screw Cup 5/16-18 X 1-1/2, 100PK | AE4YHJ 5NZZ0

APPROVED VENDOR U01080.031.0150 Lokma Takımı Vidalı Tas 5/16-18 X 1-1/2, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4YHJ Model: U01080.031.0150Çapraz Ref: 5NZZ0 / 159Z62
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
€54.05 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Takımı Vidası
Ondalık Eşdeğeri0.312 "
Sürücü Boyutu5 / 16 "
sürücü TipiKare
BitişSade
Baş yüksekliği15 / 64 "
Kafa Genişliği5 / 16 "
Malzeme1018-1022 Karbon Çelik
Uzunluk1.5 "
Nokta Dia.5 / 32 "
Nokta TürüFincan
Rockwell SertliğiHR15N 83 Min Yüzey Sertliği
Ölçüm Sistemiİnç
Konu Boyutu5 / 16-18

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.42
Gemi yüksekliği (cm)8.89
Gemi uzunluğu (cm)11.18
Gemi genişliği (cm)9.65
HS kodu7318158020
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSınıfOndalık EşdeğeriSürücü Boyutusürücü TipiBitişBaş yüksekliğiKafa GenişliğiMalzemeÜcret
ONAYLI SATICI 121081-PR Lokma Seti Vidalı Koni 10-32 x 3/16 - 100'lü Paket | AC4WPW 30P151 121081-PR-0.094 "3 / 32 "Hex SoketSiyah oksid--Alaşımlı Çelik€36.04
TEKLİF TALEBİ
ONAYLI SATICI 121126-PR Lokma Seti Vidalı Koni 1/4-28 x 3/8 - 100'lü Paket | AC4WQC 30P157 121126-PR-0.125 "1 / 8 "Hex SoketSiyah oksid--Alaşımlı Çelik€38.67

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U01080.031.0150 Lokma Takımı Vidalı Tas 5/16-18 X 1-1/2, 100PK
€54.05 / paket