U01100.062.0001 | Altıgen Somun Grade 5 5/8-11 - Pk25 | 3xtn7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR U01100.062.0001 Hex Nut Grade 5 5/8-11, 25PK | AD3BQV 3XTN7

APPROVED VENDOR U01100.062.0001 Altıgen Somun Derece 5 5/8-11, 25PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3BQV Model: U01100.062.0001Çapraz Referans: 3XTN7

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€15.54 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen somun
Temel malzemeKarbon çelik
Dia./Thread Boyutu5 / 8 "-11
BitişSade
sınıf5
Yükseklik35 / 64 "
MalzemeKarbon çelik
Somun türüAltıgen somun
Rockwell SertliğiC19 ila C30
Ölçüm Sistemiİnç
Konu YönüSağ el
Konu TürüUNC
TipHer Şey Dahil
genişlik15 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.81
Gemi yüksekliği (cm)12.7
Gemi uzunluğu (cm)1.27
Gemi genişliği (cm)16.99
HS kodu7318160085
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U01100.062.0001 Altıgen Somun Derece 5 5/8-11, 25PK
€15.54 / paket