U01120.031.0002 | Altıgen Somun Grade 5 5/16-24 - Pk100 | 4faz9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR U01120.031.0002 Hex Nut Grade 5 5/16-24, 100PK | AD7LEV 4FAZ9

APPROVED VENDOR U01120.031.0002 Altıgen Somun Derece 5 5/16-24, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7LEV Model: U01120.031.0002Cross Ref: 4FAZ9 / 42HF92
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
€7.31 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen somun
Temel malzemeKarbon çelik
Dia./Thread Boyutu5 / 16 "-24
BitişSade
sınıf5
Yükseklik17 / 64 "
MalzemeKarbon çelik
Somun türüAltıgen somun
Özellik Sınıfı5
Rockwell SertliğiC19 ila C30
Ölçüm Sistemiİnç
Konu YönüSağ el
Konu TürüUNF
TipHer Şey Dahil
genişlik1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.46
Gemi yüksekliği (cm)12.7
Gemi uzunluğu (cm)1.27
Gemi genişliği (cm)16.99
HS kodu7318160085
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U01120.031.0002 Altıgen Somun Derece 5 5/16-24, 100PK
€7.31 / paket