U04005.050.0150 | Yapısal Cıvata 1/2-13 X 1-1/2" Uzunluk, 25pk | 1ta17 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U04005.050.0150 Yapısal Cıvata 1/2-13 X 1-1/2 Uzunluk, 25PK | AB3GGF 1TA17

APPROVED VENDOR U04005.050.0150 Yapısal Cıvata 1/2-13 X 1-1/2" Uzunluk, 25PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3GGF Model: U04005.050.0150Çapraz Referans: 1TA17 / 166Z63
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
€35.07 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yapısal Cıvata
BitişSade
sınıfA325
Baş Dia.7 / 8 "
Baş yüksekliği5 / 16 "
MalzemeÇelik
Uzunluk1.5 "
Rockwell SertliğiC25 ila C34
Gerilme direnci120,000 psi
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1"
Konu Boyutu1 / 2-13
Konu TürüUNC
TipAğır Hex Başkanı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.44
Gemi yüksekliği (cm)8.38
Gemi uzunluğu (cm)10.67
Gemi genişliği (cm)8.64
HS kodu7318152030
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U04005.050.0150 Yapısal Cıvata 1/2-13 X 1-1/2" Uzunluk, 25PK
€35.07 / paket