U04100.062.0550 | Altıgen Başlıklı Vida Grade 8 5/8-11 X 5-1/2, 5pk | 19nr75 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U04100.062.0550 Altıgen Başlı Vida Grade 8 5/8-11 X 5-1/2, 5PK | AA8RND 19NR75

APPROVED VENDOR U04100.062.0550 Altıgen Başlı Vida Derece 8 5/8-11 X 5-1/2, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8RND Model: U04100.062.0550Çapraz Referans: 19NR75

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€15.86 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu5 / 8 "
Çap5 / 8 "
BitişSade
Flanş Çapı5.5 "
sınıf8
Baş yüksekliği25 / 64 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği15 / 16 "
Başın altındaki uzunluk5.5 "
MalzemeÇelik
Min. Diş Uzunluğu1-1 / 2 "
Prova Yükü120,000 psi
Rockwell SertliğiC33 ila C39
Ölçüm Sistemiİnç
Sıcaklık. menzil-58 Derece 302 Deg.
Gerilme direnci150,000 psi
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1.5 "
Konu Boyutu5 / 8 "
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüUNC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.19
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318158066
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U04100.062.0550 Altıgen Başlı Vida Derece 8 5/8-11 X 5-1/2, 5PK
€15.86 / paket