Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U04100.075.0200 Altıgen Başlı Vida Grade 8 3/4-10 X 2, 5PK | AB9QTK 2EU49

APPROVED VENDOR U04100.075.0200 Altıgen Başlı Vida Derece 8 3/4-10 X 2, 5PK

Stoktaki Ürünler
Öğe: AB9QTK Model: U04100.075.0200Çapraz Referans: 2EU49

İle alın Mayıs 17, Cuma

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€11.85 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu3 / 4 "-10
Çap3 / 4 "
BitişSade
sınıf8
Baş yüksekliği15 / 32 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği1.125 "
Başın altındaki uzunluk2"
MalzemeAlaşımlı Çelik
Min. Diş Uzunluğu1-3 / 4 "
Rockwell SertliğiC33 ila C39
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci150,000 psi
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1.75 "
Konu StiliTam Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.79
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318158066
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDia./Thread BoyutuÇapBitişFlanş ÇapısınıfBaş yüksekliğikafa TipiKafa GenişliğiÜcret
ONAYLI SATICI HVHS.000059.50 Altıgen Başlı Vida B7 5/8-11 x 1-1/4 Pk5 | AB3XYU 1VZG5 HVHS.000059.505 / 8 "-115 / 8 "Sade-B725 / 64 "Ağır1 1 / 16 "€78.82
ONAYLI SATICI HVHS.000104.50 Altıgen Başlı Vida B7 5/8-11 x 5 Pk5 | AB3XZG 1VZH8 HVHS.000104.505 / 8 "-115 / 8 "Sade-B725 / 64 "Ağır1 1 / 16 "€110.25

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U04100.075.0200 Altıgen Başlı Vida Derece 8 3/4-10 X 2, 5PK
€11.85 / paket