REES 04944-640 Kablolu Anahtar, Sarı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kablo Çekme Anahtarı |
Renk | Sarı |
İletişim Yapılandırması | 2 Yok + 2 Nc |
Çalışma kuvveti | 1.8 Lb |
Çekme gücü | 10 Lb |
Sıfırlama Tipi | Manuel |
Menşe Ülkesi | US |
A. Rees 04944-640 cable operated switch's housing has high-quality die-cast aluminium construction with yellow-coloured powder coating. It is NEMA 4X (indoor) & IP66 rated for ruggedness & durability.
A. Rees 04944-640 cable operated switch's mechanical life is 150000 operations.
A. Rees 04944-640 cable operated switch can operate at temperatures ranging from 32 to 131 degrees F (0 to 55 degrees C). It can be stored at temperatures ranging from -40 to 185 degrees F (-40 to 85 degrees C).
PLATFORM | Model | Renk | Gösterge | Çalışma kuvveti | Çalışma Şekli | Operatör Rengi | Sıfırlama Tipi | Anahtar Türü | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03221-000 | - | - | - | Anlık | - | - | - | €438.10 | TEKLİF TALEBİ
| |
03275-000 | - | - | - | Anlık | - | - | - | €354.67 | TEKLİF TALEBİ
| |
03275-500 | - | - | - | Anlık | - | - | - | €625.13 | TEKLİF TALEBİ
| |
04944-000 | Siyah | - | 3 Lb | - | - | Manuel | - | €781.73 | TEKLİF TALEBİ
| |
04944-020 | Kırmızı | - | 3 Lb | - | - | Manuel | - | €781.73 | TEKLİF TALEBİ
| |
04944-040 | Sarı | - | 3 Lb | - | - | Manuel | - | €781.73 | TEKLİF TALEBİ
| |
04944-200 | Siyah | - | 3.8 Lb | - | - | Manuel | - | €1,016.06 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00