U04104.025.0075 | Altıgen Başlıklı Vida Grade 8 1/4-20 X 3/4 - Pk100 | 10e541 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U04104.025.0075 Altıgen Başlı Vida Grade 8 1/4-20 X 3/4, 100PK | AA2DQC 10E541

APPROVED VENDOR U04104.025.0075 Altıgen Başlı Vida Derece 8 1/4-20 X 3/4, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AA2DQC Model: U04104.025.0075Çapraz Referans: 10E541

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€12.46 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu1 / 4 "-20
Çap1 / 4 "
BitişSarı Çinko Kaplama
sınıf8
Baş yüksekliği5 / 32 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği7 / 16 "
Başın altındaki uzunluk3 / 4 "
MalzemeAlaşımlı Çelik
Min. Diş Uzunluğu3 / 4 "
Prova Yükü120,000 psi
Rockwell SertliğiC33 ila C39
Conta MalzemesiAlaşımlı Çelik
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci150,000 psi
Konu YönüSağ el
Konu Boyutu20
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.68
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318158066
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDia./Thread BoyutuÇapBitişFlanş ÇapısınıfBaş yüksekliğikafa TipiKafa GenişliğiÜcret
ONAYLI SATICI HVHS.000059.50 Altıgen Başlı Vida B7 5/8-11 x 1-1/4 Pk5 | AB3XYU 1VZG5 HVHS.000059.505 / 8 "-115 / 8 "Sade-B725 / 64 "Ağır1 1 / 16 "€78.82
ONAYLI SATICI HVHS.000104.50 Altıgen Başlı Vida B7 5/8-11 x 5 Pk5 | AB3XZG 1VZH8 HVHS.000104.505 / 8 "-115 / 8 "Sade-B725 / 64 "Ağır1 1 / 16 "€110.25

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U04104.025.0075 Altıgen Başlı Vida Derece 8 1/4-20 X 3/4, 100PK
€12.46 / paket