PARKER Hava Hattı Yağlayıcı
stil | Model | Toplam yükseklik | Kase boyutu | Yükseklik | Uzunluk | toplam Genişlik | Boru Boyutu | genişlik | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 16L14BE | 7.82 " | 3 Oz. | 7.82 " | 2.81 " | 2.74 " | 1 / 4 "NPT | 2.74 " | 2.81 " | €241.09 | |
A | 16L34BE | 7.82 " | 3 Oz. | 7.82 " | 2.81 " | 2.74 " | 1 / 2 "NPT | 2.74 " | 2.81 " | €245.29 | |
A | 16L24BE | 7.82 " | 3 Oz. | 7.82 " | 2.81 " | 2.74 " | 3 / 8 "NPT | 2.74 " | 2.81 " | €243.82 | |
A | 17L34BE | 9.09 " | 6 oz. | 9.09 " | 3.24 " | 3.25 " | 1 / 2 "NPT | 3.25 " | 3.24 " | €277.99 | |
A | 17L44BE | 9.09 " | 6 oz. | 9.09 " | 3.24 " | 3.25 " | 3 / 4 "NPT | 3.25 " | 3.24 " | €267.97 | |
B | L606-06W / M8 | 9.88 " | 16 oz. | 9.88 " | 4.97 " | 4.97 " | 3 / 4 "NPT | 4.97 " | 4.97 " | €427.47 | |
B | L606-08W / M8 | 9.88 " | 16 oz. | 9.88 " | 4.97 " | 4.97 " | 1 "NPT | 4.97 " | 4.97 " | €435.82 | |
B | L606-12W / M8 | 10.47 " | 16 oz. | 10.47 " | 4.97 " | 4.97 " | 1-1 / 2 "NPT | 4.97 " | 4.97 " | €445.48 |
Hava Hattı Yağlayıcı
Parker mikro sis yağlayıcıları, fabrika otomasyonu, yiyecek ve içecek ve paketleme endüstrilerindeki silindirler, valfler ve motorlar gibi pnömatik cihazların akan hava akışlarına yağ buharı enjekte etmek için tasarlanmıştır. Bu havalı alet yağlayıcıları, tekrarlanabilir yağ dağıtımlarına ve istenen akış hızlarının çoklu ayarlamalarına izin vermek için hassas bir iğneli valfe ve 360 derecelik görüş sağlamak için şeffaf bir görüş kubbesine sahiptir. Karmaşık bir boru konfigürasyonuna sahip sistemleri yağlamak için, bu hava hattı yağlayıcıları, hem düşük hem de yüksek hava akışlarında 5 mikron kadar küçük yağ parçacıkları oluşturabilen endüstriyel sınıf bir yağlama mekanizması üzerinde çalışır. 40 ila 325 cfm arasında değişen akış hızlarında mevcut olan bu hava yağlayıcıların geniş bir yelpazesinden seçim yapın Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Konik Makaralı Rulman Kapları
- Kablo Koruyucular
- Dielektrik Ayakkabı
- Rezervuar Aksesuarları
- Havalandırma Boru Askıları
- Kauçuk
- Elektrikli Testere ve Aksesuarlar
- Basınçlı Yıkama Makineleri ve Aksesuarları
- Elektrikli Isıtıcılar ve Aksesuarlar
- Lastik ve Jant
- FALLTECH Carabiner
- USEM Motor, 3 Faz, 5hp
- 3M HSSCo8 & HSS, 4 Ağızlı Normal Uzunluk
- HOFFMAN T Serisi T43 Orta Boy Dış Mekan Klimalar
- LEWISBINS 12 İnç Raf Kutuları
- LABCONCO Hava Akışı Monitörleri
- VESTIL SU Serisi Standart Hizmet Konsolu Tek Taraflı Dikmeler
- BALDOR / DODGE GT Bilyalı Rulmanlar
- BALDOR / DODGE Tigear-2 Standart Redüktör, 3 Parçalı Bağlantı Girişli, Boyut 47