U04104.037.0125 | Altıgen Başlıklı Vida Grade 8 3/8-16 X 1-1/4 - Pk50 | 22 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR U04104.037.0125 Hex Cap Screw Grade 8 3/8-16 X 1-1/4, 50PK | AB7ANX 22TH05

APPROVED VENDOR U04104.037.0125 Altıgen Başlı Vida Derece 8 3/8-16 X 1-1/4, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7ANX Model: U04104.037.0125Çapraz Referans: 22TH05 / 42HL90

İle alın Mayıs 16, Perşembe

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€20.11 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu3 / 8 "-16
Çap3 / 8 "
BitişSarı Çinko Kaplama
sınıf8
Baş yüksekliği15 / 64 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği9 / 16 "
Başın altındaki uzunluk1.25 "
MalzemeÇelik
Min. Diş Uzunluğu1"
Ölçüm Sistemiİnç
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1"
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.09
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318158066
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDia./Thread BoyutuÇapBitişFlanş ÇapısınıfBaş yüksekliğikafa TipiKafa GenişliğiÜcret
ONAYLI SATICI 4RXH8 Altıgen Başlı Vida Derece 5 5/16-18 x 1-1/2 Pk770 | AD9HPR 4RXH85 / 16 "-185 / 16 "Çinko Açık43 / 64 "521 / 64 "Kilitleme Flanşı1 / 2 "€211.55
ONAYLI SATICI 4XLV6 Altıgen Başlı Vida Derece 5 5/16-18 x 3/4 Pk1650 | AE2HXC 4XLV65 / 16 "-185 / 16 "Çinko kaplamalı-513 / 64 "Büyü1 / 2 "€159.95

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U04104.037.0125 Altıgen Başlı Vida Derece 8 3/8-16 X 1-1/4, 50PK
€20.11 / paket