U04120.112.0001 | Altıgen Somun Grade 8 1-1/8-7, 5pk | 3hdx9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U04120.112.0001 Altıgen Somun Grade 8 1-1/8-7, 5PK | AC9KXH 3HDX9

APPROVED VENDOR U04120.112.0001 Altıgen Somun Derece 8 1-1/8-7, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9KXH Model: U04120.112.0001Çapraz Referans: 3HDX9

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€24.69 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen somun
Temel malzemeKarbon çelik
Dia./Thread Boyutu1 1 / 8-7 "
BitişSade
sınıf8
Yükseklik31 / 32 "
MalzemeKarbon çelik
Somun türüAltıgen somun
Rockwell SertliğiC33 ila C39
Ölçüm Sistemiİnç
Konu YönüSağ el
Konu Boyutu8
Konu TürüUNC
TipHer Şey Dahil
genişlik1 11 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.91
Gemi yüksekliği (cm)12.7
Gemi uzunluğu (cm)1.27
Gemi genişliği (cm)16.99
HS kodu7318160085
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U04120.112.0001 Altıgen Somun Derece 8 1-1/8-7, 5PK
€24.69 / paket