U04160.101.0300 | Altıgen Başlıklı Vida Grade 8 1-14 X 3, 5pk | 25cu66 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR U04160.101.0300 Hex Cap Screw Grade 8 1-14 X 3, 5PK | AB8BQX 25CU66

APPROVED VENDOR U04160.101.0300 Altıgen Başlı Vida Derece 8 1-14 X 3, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8BQX Model: U04160.101.0300Çapraz Referans: 25CU66 / 42HR86
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
€56.61 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu1" -14
Çap1"
BitişSade
sınıf8
Baş yüksekliği39 / 64 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği1.5 "
Başın altındaki uzunluk3"
MalzemeÇelik
Min. Diş Uzunluğu2-4 / 9 "
Prova Yükü120,000 psi
Rockwell SertliğiC33 ila C39
Ölçüm Sistemiİnç
Sıcaklık. menzil-58 derece 302 dereceye kadar F
Gerilme direnci150,000 psi
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu2.25 "
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüStandart

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.06
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318158066
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U04160.101.0300 Altıgen Başlı Vida Derece 8 1-14 X 3, 5PK
€56.61 / paket