U04180.050.0002 | Altıgen Somun Grade 8 1/2-20 - Pk50 | 4faz1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U04180.050.0002 Altıgen Somun Grade 8 1/2-20, 50PK | AD7LEQ 4FAZ1

APPROVED VENDOR U04180.050.0002 Altıgen Somun Derece 8 1/2-20, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7LEQ Model: U04180.050.0002Cross Ref: 4FAZ1 / 42HT35

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€13.65 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen somun
Temel malzemeKarbon çelik
Dia./Thread Boyutu1 / 2 "-20
BitişSade
sınıf8
Yükseklik7 / 16 "
MalzemeKarbon çelik
Somun türüAltıgen somun
Özellik Sınıfı8
Rockwell SertliğiC33 ila C39
Ölçüm Sistemiİnç
Konu YönüSağ el
Konu TürüUNF
TipHer Şey Dahil
genişlik3 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.84
Gemi yüksekliği (cm)12.7
Gemi uzunluğu (cm)1.27
Gemi genişliği (cm)16.99
HS kodu7318160085
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U04180.050.0002 Altıgen Somun Derece 8 1/2-20, 50PK
€13.65 / paket