U51738.031.0001 | Kilit Somunu Naylon Ekleme Paslanmaz Çelik 5/16-18, 50pk | 22rv97 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR U51738.031.0001 Locknut Nylon Insert Stainless Steel 5/16-18, 50PK | AB6YTV 22RV97

APPROVED VENDOR U51738.031.0001 Kilit Somunu Naylon Uç Paslanmaz Çelik 5/16-18, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6YTV Model: U51738.031.0001Çapraz Referans: 22RV97

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€6.33 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hex Kilit Somunu
Temel malzemePaslanmaz çelik
KarşılaştırılabilirA2 Paslanmaz Çelik
Dia./Thread Boyutu5 / 16 "-18
BitişSade
sınıf18-8
Yükseklik14 / 39 "
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Somun türüNaylon Geçmeli Kilit Somunu
Ölçüm Sistemiİnç
Konu YönüSağ el
Konu TürüUNC
TipNaylon Eklemeli
genişlik1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.27
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)16.99
Gemi genişliği (cm)16.99
HS kodu7318160085
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U51738.031.0001 Kilit Somunu Naylon Uç Paslanmaz Çelik 5/16-18, 50PK
€6.33 / paket