U04180.062.0002 | Altıgen Somun Grade 8 5/8-18 - Pk25 | 3xtk9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U04180.062.0002 Altıgen Somun Grade 8 5/8-18, 25PK | AD3BQN 3XTK9

APPROVED VENDOR U04180.062.0002 Altıgen Somun Derece 8 5/8-18, 25PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3BQN Model: U04180.062.0002Çapraz Referans: 3XTK9

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€11.60 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen somun
Temel malzemeKarbon çelik
Dia./Thread Boyutu5 / 8 "-18
BitişSade
sınıf8
Yükseklik35 / 64 "
MalzemeKarbon çelik
Somun türüAltıgen somun
Rockwell SertliğiC33 ila C39
Ölçüm Sistemiİnç
Konu YönüSağ el
Konu TürüUNF
TipHer Şey Dahil
genişlik15 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.83
Gemi yüksekliği (cm)12.7
Gemi uzunluğu (cm)1.27
Gemi genişliği (cm)16.99
HS kodu7318160085
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U04180.062.0002 Altıgen Somun Derece 8 5/8-18, 25PK
€11.60 / paket