U04181.025.0002 | Altıgen Somun Grade 8 1/4-28 - Pk100 | 3hz3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U04181.025.0002 Altıgen Somun Grade 8 1/4-28, 100PK | AC9KXU 3HDZ3

APPROVED VENDOR U04181.025.0002 Altıgen Somun Derece 8 1/4-28, 100PK

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC9KXU Model: U04181.025.0002Cross Ref: 3HDZ3 / 42HT44
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
€7.85 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen somun
Temel malzemeKarbon çelik
Dia./Thread Boyutu1 / 4 "-28
BitişSarı Çinko Kaplama
sınıf8
Yükseklik7 / 32 "
MalzemeKarbon çelik
Somun türüAltıgen somun
Rockwell SertliğiC33 ila C39
Ölçüm Sistemiİnç
Konu YönüSağ el
Konu TürüUNF
TipHer Şey Dahil
genişlik7 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.33
Gemi yüksekliği (cm)12.7
Gemi uzunluğu (cm)1.27
Gemi genişliği (cm)16.99
HS kodu7318160085
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U04181.025.0002 Altıgen Somun Derece 8 1/4-28, 100PK
€7.85 / paket