FERNCO Korumalı Geçiş Kaplinleri
stil | Model | Boru Boyutu İçin | Dia İçinde. | uzunluk | Maks. Sıcaklık. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3001-110 | 1-1 / 2 "x 1" | 1-63/64" x 1-9/64" | 2 13 / 64 " | 140 Derece F | €25.62 | |
B | 3001-1125 | 1-1/2" x 1-1/4" | 1-63/64" x 1-9/64" | 1 27 / 64 " | 140 Derece F | €21.83 | |
C | 3000-215 | 1-1 / 2 "x 2" | 1-29/64" x 1-63/64" | 2 9 / 64 " | 180 Derece F | €19.37 |
Ekranlı Geçiş Kaplinleri
Fernco korumalı geçiş kaplinleri, toprak üstü, havalandırma / atık drenaj uygulamaları için çelik, dökme demir, plastik, bakır ve boru şeklindeki boruları / boruları bağlamak için tasarlanmıştır. Kesme kuvvetlerine direnmek ve uzun ömürlü bağlantılar yapmak için paslanmaz çelik kalkanlara ve bant kelepçelerine sahiptirler. Ayrıca 4.3 PSI basınca kadar sızdırmaz sızdırmazlığı sağlamak için neopren contalara sahiptirler. 1-1 / 2 x 2, 1-1 / 2 x 1-1/4 ve 1-1 / 2 x 1 inç boru boyutları için mevcut olan bu ASTM ve CSA Sertifikalı kaplinlerin geniş yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Trafik Güvenliği Yelek
- Rejeneratif Blower Giriş Filtreleri
- Güç Kazıkları ve Uzaktan Kumandalı Çıkışlar
- Yarıiletken Test Cihazları
- Fırın Motorları
- El Aleti Kitleri
- hava Filtreleri
- Bağlantı Araçları
- Doğrusal hareket
- Boru ve Test Tapaları ve Aksesuarları
- EATON Devre Kesiciler, CHB Serisi, Cıvata Bağlantılı
- SCHLAGE Elektronik Anahtarsız Kilit
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS Burç Araçları
- ALLEGRO SAFETY Y-Kanal Konnektörleri
- INSTOCK Laboratuvar Yardımcı Arabası, Gri, 36-7/8 İnç Yükseklik
- SPEARS VALVES PVC Y Süzgeçler, SR Dişli Uçlar, FKM
- SPEARS VALVES 80 PVC Özel Takviyeli Tek Parça Boru Flanşları, SR Fipt SS Yaka
- AIRMASTER FAN Manuel Motor Yolvericiler, Aşırı Yük Korumalı
- MOODY TOOL Yazanlar
- WINSMITH SE Encore Serisi, E24 Boyutlu, CDVS Tek Redüksiyonlu Hız Düşürücüler