Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U04360.031.0075 Altıgen Başlı Vida Grade 8 5/16-24 X 3/4, 100PK | AF2VJA 6YAJ9

APPROVED VENDOR U04360.031.0075 Altıgen Başlı Vida Derece 8 5/16-24 X 3/4, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2VJA Model: U04360.031.0075Çapraz Referans: 6YAJ9 / 42HT81
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
€19.23 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu5 / 16 "-24
Çap5 / 16 "
BitişSarı Çinko Kaplama
sınıf8
Baş yüksekliği13 / 64 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği1 / 2 "
Başın altındaki uzunluk3 / 4 "
MalzemeAlaşımlı Çelik
Min. Diş Uzunluğu3 / 4 "
Prova Yükü120,000 psi
Rockwell SertliğiC33 ila C39
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci150,000 psi
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu3 / 4 "
Konu StiliTamamen Dişli
Konu Türüİnce

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.13
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318158066
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U04360.031.0075 Altıgen Başlı Vida Derece 8 5/16-24 X 3/4, 100PK
€19.23 / paket