U04360.062.0150 | Altıgen Başlıklı Vida Grade 8 5/8-18 X 1-1/2 - Pk10 | 22tk27 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U04360.062.0150 Altıgen Başlı Vida Grade 8 5/8-18 X 1-1/2, 10PK | AB7AYJ 22TK27

APPROVED VENDOR U04360.062.0150 Altıgen Başlı Vida Derece 8 5/8-18 X 1-1/2, 10PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7AYJ Model: U04360.062.0150Çapraz Referans: 22TK27 / 42HU86
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
€10.45 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu5 / 8 "-18
Çap5 / 8 "
BitişSarı Çinko Kaplama
sınıf8
Baş yüksekliği25 / 64 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği15 / 16 "
Başın altındaki uzunluk1.5 "
MalzemeÇelik
Min. Diş Uzunluğu1-1 / 2 "
Ölçüm Sistemiİnç
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1.5 "
Konu StiliTamamen Dişli
Konu Türüİnce

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.84
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318152065
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U04360.062.0150 Altıgen Başlı Vida Derece 8 5/8-18 X 1-1/2, 10PK
€10.45 / paket