U07001.031.0300 | Soket Kapak Vidası Standart 5/16-18 X 3 - Pk25 | 22tw18 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U07001.031.0300 Soket Kapak Vidası Standart 5/16-18 X 3, 25PK | AB7CPF 22TW18

APPROVED VENDOR U07001.031.0300 Soket Kapaklı Vida Standart 5/16-18 X 3, 25PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7CPF Model: U07001.031.0300Çapraz Referans: 22TW18 / 42JA42

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€40.91 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Başlı Kapak Vidası
Dia./Thread Boyutu5 / 16 "-18
Sürücü Boyutu1 / 4 "
sürücü TipiHex Soket
BitişÇinko kaplamalı
Baş Dia.7 / 16 "
Baş yüksekliği5 / 16 "
kafa TipiStandart
Başın altındaki uzunluk3"
MalzemeÇelik
Min. Gerilme direnci170,000 psi
Rockwell SertliğiC37 ila C45
Sıcaklık. menzil- 50 Derece F - 550 Derece F
Konu Dia.5 / 16 "
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1.125 "
Konu Boyutu18
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.81
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318158045
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U07001.031.0300 Soket Kapaklı Vida Standart 5/16-18 X 3, 25PK
€40.91 / paket