U07040.006.0006 | Soket Kapak Vidası Standart 0-80 X 1/16, 100pk | 22tw37 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR U07040.006.0006 Socket Cap Screw Standard 0-80 X 1/16, 100PK | AB7CQA 22TW37

APPROVED VENDOR U07040.006.0006 Soket Kapaklı Vida Standart 0-80 X 1/16, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7CQA Model: U07040.006.0006Çapraz Referans: 22TW37
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
€69.22 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Başlı Kapak Vidası
Dia./Thread Boyutu# 0-80
Sürücü Boyutu0.050 "
sürücü TipiHex Soket
BitişSiyah oksid
Baş Dia.9 / 64 "
Baş yüksekliği1 / 32 "
kafa TipiStandart
Başın altındaki uzunluk1 / 16 "
MalzemeÇelik
Min. Gerilme direnci170,000 psi
Rockwell SertliğiC37 ila C45
Sıcaklık. menzil- 50 Derece F - 550 Derece F
Konu Dia.#0
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1 / 16 "
Konu Boyutu80
Konu StiliTamamen Dişli
Konu Türüİnce

Nakliye Bilgisi:

Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318156040
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U07040.006.0006 Soket Kapaklı Vida Standart 0-80 X 1/16, 100PK
€69.22 / paket