EDWARDS SIGNALING 101 Serisi Sabit Halojenler
stil | Model | Renk | Current Rating | Çap | Yükseklik | Lamba Tipi | Işık çıkışı | Gerilim | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 101SINHM-N5 | - | 0.11A | 3-5 / 16 " | 3-5 / 8 " | 12 W Halojen | 70 Lümen | 120/50 Hz'de 60 V | TEKLİF TALEBİ
|
A | 101SİNHR-G1 | - | 0.32A | 6" | 7.125 " | Halojen | - | 24 VDC | TEKLİF TALEBİ
|
A | 101SINHC-G1 | - | 0.32A | 3-5 / 16 " | 3-5 / 8 " | 9 W Halojen | 52 Lümen | 24 VDC | TEKLİF TALEBİ
|
A | 101SINHC-N5 | - | 0.11A | 3-5 / 16 " | 3-5 / 8 " | 12 W Halojen | 70 Lümen | 120/50 Hz'de 60 V | TEKLİF TALEBİ
|
A | 101SINHM-G1 | - | 0.32A | 3-5 / 16 " | 3-5 / 8 " | 9 W Halojen | 52 Lümen | 24 VDC | TEKLİF TALEBİ
|
A | 101SINHR-N5 | - | 0.11A | 6" | 7.125 " | 12 W Halojen | - | 120/50 Hz'de 60 VAC | TEKLİF TALEBİ
|
A | 101SİNHA-G1 | kehribar | 0.32A | 6" | 7.125 " | Halojen | - | 24 VDC | TEKLİF TALEBİ
|
A | 101SİNHA-N5 | kehribar | 0.11A | 3-5 / 16 " | 3-5 / 8 " | 12 W Halojen | 70 Lümen | 120/50 Hz'de 60 V | TEKLİF TALEBİ
|
A | 101SINHB-N5 | Mavi | 0.11A | 6" | 7.125 " | 9 W Halojen | - | 120/50 Hz'de 60 VAC | TEKLİF TALEBİ
|
A | 101SINHB-G1 | Mavi | 0.32A | 6" | 7.125 " | Halojen | - | 24 VDC | TEKLİF TALEBİ
|
A | 101SINHG-G1 | Yeşil | 0.32A | 6" | 7.125 " | 9 W Halojen | - | 24 VDC | TEKLİF TALEBİ
|
A | 101SİNHG-N5 | Yeşil | 0.11A | 3-5 / 16 " | 3-5 / 8 " | 12 W Halojen | 70 Lümen | 120/50 Hz'de 60 V | TEKLİF TALEBİ
|
101 Serisi Sabit Halojenler
Edwards Signaling 101 Serisi halojenler, dış ortamlarda görsel ve sesli uyarılar sağlamak için ideal sinyalizasyon cihazlarıdır. Bu cihazlar, çeşitli sinyal senaryolarına uyacak şekilde sürekli açık, yanıp sönen ve çok modlu (yanıp sönen veya sürekli açık) seçenekler gibi farklı çalışma modları sunar. Net ve dikkat çekici uyarılar için 95 metrede 1dB veya 85 fitte 10dB ses seviyesiyle sesli bir sinyal sağlarlar.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Geçici Güç Dağıtım Kutuları ve Arabaları
- Yekpare Delik Bar Setleri
- Tekerlek takozları
- Rögar Kapağı Aksesuarları
- Motor Kontrol Aksesuarları
- Lambalar
- Tornavidalar ve Somun Sıkıcılar
- Sıvı Seviye Göstergeleri ve Görüş Göstergeleri
- Solenoid Valfler ve Bobinler
- Toprak Testi
- SQUARE D QOM Serisi, Cıvatalı Devre Kesiciler
- BUSSMANN 5 x 20mm Cam ve Seramik Sigortalar: S505 Serisi
- M. K. MORSE Şerit Testere Bıçağı M-42 Bimetal
- E JAMES & CO Kauçuk Buna-n 3/32 İnç
- DIXON Toz Tapaları
- KETT TOOLS Rulman Tespit Halkaları
- AKRO-MILS Yuva ve Yığın Tote Kapakları
- EATON Danfoss PTS1-16 Serisi Yön Kontrol Valfleri
- EBM-PAPST Aksiyal Fanlar
- BOSTON GEAR UJNS Serisi Dökme Çelik Bos Trong Kardan Mafsalları