U07040.006.0025 | Soket Kapak Vidası Standart 0-80 X 1/4 - Pk100 | 6za56 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U07040.006.0025 Soket Kapak Vidası Standart 0-80 X 1/4, 100PK | AF2YGC 6ZA56

APPROVED VENDOR U07040.006.0025 Soket Kapaklı Vida Standart 0-80 X 1/4, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2YGC Model: U07040.006.0025Çapraz Referans: 6ZA56
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
€29.90 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Başlı Kapak Vidası
Dia./Thread Boyutu# 0-80
Sürücü Boyutu3 / 64 "
sürücü TipiHex Soket
BitişSiyah oksid
Baş Dia.9 / 64 "
Baş yüksekliği1 / 32 "
kafa TipiStandart
Başın altındaki uzunluk1 / 4 "
MalzemeKarbon çelik
Min. Gerilme direnci180,000 psi
Rockwell SertliğiC37 ila C45
Sıcaklık. menzil- 20 Derece F - 400 Derece F
Konu Dia.#0
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1 / 4 "
Konu Boyutu80
Konu StiliTamamen Dişli
Konu Türüİnce

Nakliye Bilgisi:

Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318158045
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U07040.006.0025 Soket Kapaklı Vida Standart 0-80 X 1/4, 100PK
€29.90 / paket