U07040.019.0225 | Soket Kapak Vidası Standart 10-32 X 2-1/4, 100pk | 5ppt1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U07040.019.0225 Soket Kapak Vidası Standart 10-32 X 2-1/4, 100PK | AE6CBK 5PPT1

APPROVED VENDOR U07040.019.0225 Soket Kapaklı Vida Standart 10-32 X 2-1/4, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6CBK Model: U07040.019.0225Çapraz Referans: 5PPT1 / 42JC80
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
€63.38 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Başlı Kapak Vidası
Dia./Thread Boyutu# 10-32
Sürücü Boyutu5 / 32 "
sürücü TipiHex Soket
BitişSiyah oksid
Baş Dia.0.312 "
Baş yüksekliği0.19 "
kafa TipiStandart
Başın altındaki uzunluk2.25 "
MalzemeKarbon çelik
Rockwell SertliğiC37 ila C45
Konu Dia.#10
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu7 / 8 "
Konu Boyutu32
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüUNF

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.93
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318156040
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U07040.019.0225 Soket Kapaklı Vida Standart 10-32 X 2-1/4, 100PK
€63.38 / paket