Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U07111.062.0425 Omuz Vidası Tırtıllı 1/2-13 x 4 1/4 Uzunluk | AA9BTL 1CB88

APPROVED VENDOR U07111.062.0425 Omuz Vidası Tırtıllı 1/2-13 x 4 1/4 Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9BTL Model: U07111.062.0425Çapraz Referans: 1CB88 / 163U56
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
€4.95 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Omuz Vidası
Sınıf3A
Sürücü Boyutu5 / 16 "
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
Baş Dia.7 / 8 "
Baş yüksekliği3 / 8 "
Kafa tarzıtırtıklı
MalzemeAlaşımlı Çelik
Min. Gerilme direnci140,000 psi
Rockwell Sertliği32 ila 43 HRC
Omuz Dia.5 / 8 "
Omuz genişliği4.25 "
Omuz Uzunluğu Toleransı+/- 0.005 "
iplik uzunluğu3 / 4 "
Konu Boyutu1 / 2-13

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.22
Gemi yüksekliği (cm)6.6
Gemi uzunluğu (cm)13.21
Gemi genişliği (cm)9.14
HS kodu7318158045
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U07111.062.0425 Omuz Vidası Tırtıllı 1/2-13 x 4 1/4 Uzunluk
€4.95 / Adet