U07150.037.0062 | Soket Kapak Vidası Düğmesi 3/8-16 X 5/8 - Pk50 | 22ty39 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U07150.037.0062 Soket Başlığı Vida Düğmesi 3/8-16 X 5/8, 50PK | AB7CZT 22TY39

APPROVED VENDOR U07150.037.0062 Soket Kapaklı Vida Buton 3/8-16 X 5/8, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7CZT Model: U07150.037.0062Çapraz Referans: 22TY39 / 42JF70
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
€25.71 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Başlı Kapak Vidası
Dia./Thread Boyutu3 / 8 "-16
Sürücü Boyutu5 / 16 "
sürücü TipiHex Soket
BitişSiyah oksid
Baş Dia.9 / 16 "
Baş yüksekliği3 / 8 "
kafa Tipidüğme
Başın altındaki uzunluk5 / 8 "
MalzemeÇelik
Min. Gerilme direnci135,000 psi
Rockwell SertliğiC37 ila C44
Sıcaklık. menzil- 50 Derece F - 550 Derece F
Konu Dia.3 / 8 "
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu5 / 8 "
Konu Boyutu16
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.57
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318158045
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U07150.037.0062 Soket Kapaklı Vida Buton 3/8-16 X 5/8, 50PK
€25.71 / paket