U07151.013.0025 | Soket Kapak Vidası Düğmesi 6-32 X 1/4 - Pk100 | 22ty77 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR U07151.013.0025 Socket Cap Screw Button 6-32 X 1/4, 100PK | AB7DBJ 22TY77

APPROVED VENDOR U07151.013.0025 Soket Kapak Vida Buton 6-32 X 1/4, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7DBJ Model: U07151.013.0025Çapraz Referans: 22TY77 / 42JF97

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€42.24 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Başlı Kapak Vidası
Dia./Thread Boyutu# 6-40
Sürücü Boyutu5 / 64 "
sürücü TipiHex Soket
BitişÇinko kaplamalı
Baş Dia.1 / 4 "
Baş yüksekliği1 / 8 "
kafa Tipidüğme
Başın altındaki uzunluk1 / 4 "
MalzemeÇelik
Min. Gerilme direnci135,000 psi
Rockwell SertliğiC37 ila C44
Sıcaklık. menzil- 50 Derece F - 550 Derece F
Konu Dia.#6
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1 / 4 "
Konu Boyutu32
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318156040
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U07151.013.0025 Soket Kapak Vida Buton 6-32 X 1/4, 100PK
€42.24 / paket