U07410.075.0275 | Soket Kapak Vidası Düz ​​3/4-10 X 2-3/4, 5pk | 26la38 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U07410.075.0275 Soket Kapak Vidası Düz ​​3/4-10 X 2-3/4, 5PK | AB8MWY 26LA38

APPROVED VENDOR U07410.075.0275 Soket Başlı Vida Düz 3/4-10 X 2-3/4, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8MWY Model: U07410.075.0275Çapraz Referans: 26LA38 / 42JJ73
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
€31.53 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Düz Başlı Vida
Dia./Thread Boyutu3 / 4 "-10
Sürücü Boyutu1 / 2 "
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
Baş Dia.1.125 "
Baş yüksekliği3 / 4 "
kafa TipiDüz
Başın altındaki uzunluk2.75 "
MalzemeAlaşımlı Çelik
Min. Gerilme direnci135,000 psi
Rockwell SertliğiC37 ila C44
Sıcaklık. menzil- 58 Derece F - 302 Derece F
Konu Dia.3 / 4 "
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu2"
Konu Boyutu10
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.74
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318158045
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U07410.075.0275 Soket Başlı Vida Düz 3/4-10 X 2-3/4, 5PK
€31.53 / paket