U07800.031.0037 | Lokma Seti Vida Konisi 5/16-18 X 3/8 - Pk100 | 30p158 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U07800.031.0037 Lokma Seti Vida Konisi 5/16-18 X 3/8, 100PK | AC4WQD 30P158

APPROVED VENDOR U07800.031.0037 Lokma Seti Vidalı Koni 5/16-18 X 3/8, 100PK

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC4WQD Model: U07800.031.0037Çapraz Referans: 30P158 / 159K72

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€47.85 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Takımı Vidası
Sınıf3A
Ondalık Eşdeğeri0.156 "
Sürücü Boyutu5 / 32 "
sürücü TipiHex Soket
BitişSiyah oksid
MalzemeAlaşımlı Çelik
Uzunluk3 / 8 "
Uç MateryaliAlaşımlı Çelik
Nokta Türükoni
Rockwell Sertliğisıcak rulo 45-53
Ölçüm Sistemiİnç
Konu Boyutu5 / 16-18
TipUNC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.21
Gemi yüksekliği (cm)2.69
Gemi uzunluğu (cm)6.03
Gemi genişliği (cm)5.38
HS kodu7318158020
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSınıfOndalık EşdeğeriSürücü Boyutusürücü TipiBitişBaş yüksekliğiKafa GenişliğiMalzemeÜcret
ONAYLI SATICI 121081-PR Lokma Seti Vidalı Koni 10-32 x 3/16 - 100'lü Paket | AC4WPW 30P151 121081-PR-0.094 "3 / 32 "Hex SoketSiyah oksid--Alaşımlı Çelik€36.04
TEKLİF TALEBİ
ONAYLI SATICI 121126-PR Lokma Seti Vidalı Koni 1/4-28 x 3/8 - 100'lü Paket | AC4WQC 30P157 121126-PR-0.125 "1 / 8 "Hex SoketSiyah oksid--Alaşımlı Çelik€38.67

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U07800.031.0037 Lokma Seti Vidalı Koni 5/16-18 X 3/8, 100PK
€47.85 / paket