Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR U07800.050.0050 Socket Set Screw Cone 1/2-13 X 1/2, 50PK | AE7AVG 5WJV0

APPROVED VENDOR U07800.050.0050 Lokma Seti Vidalı Koni 1/2-13 X 1/2, 50PK

Stoktaki Ürünler
Öğe: AE7AVG Model: U07800.050.0050Cross Ref: 5WJV0 / 159Z92
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
€59.68 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Takımı Vidası
Sınıf3A
Ondalık Eşdeğeri0.250 "
Sürücü Boyutu1 / 4 "
sürücü TipiHex Soket
BitişSiyah oksid
MalzemeAlaşımlı Çelik
Uzunluk1 / 2 "
Uç MateryaliAlaşımlı Çelik
Nokta Türükoni
Rockwell Sertliğisıcak rulo 45-53
Konu Boyutu1 / 2-13

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.35
Gemi yüksekliği (cm)7.87
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)3.56
HS kodu7318158020
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U07800.050.0050 Lokma Seti Vidalı Koni 1/2-13 X 1/2, 50PK
€59.68 / paket