U07810.011.0025 | Lokma Seti Vidası Düz ​​4-40 X 1/4, 100pk | 25j662 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U07810.011.0025 Lokma Ayar Vidası Düz ​​4-40 X 1/4, 100PK | AB8FWE 25J662

APPROVED VENDOR U07810.011.0025 Lokma Set Vidası Yassı 4-40 X 1/4, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8FWE Model: U07810.011.0025Çapraz Referans: 25J662

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€16.72 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Takımı Vidası
Sınıf3A
Ondalık Eşdeğeri0.112 "
Sürücü Boyutu0.050 "
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
MalzemeAlaşımlı Çelik
Uzunluk1 / 4 "
Nokta Dia.0.051 - 061 "
Uç MateryaliAlaşımlı Çelik
Nokta TürüDüz
Rockwell SertliğiHRC 48 ila 53
Konu Boyutu4-40
TipKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi yüksekliği (cm)0.76
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)6.1
HS kodu7318156040
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U07810.011.0025 Lokma Set Vidası Yassı 4-40 X 1/4, 100PK
€16.72 / paket