U07840.043.0075 | Lokma Seti Vida Başlığı 7/16-14 X 3/4, 50pk | 5dk5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR U07840.043.0075 Socket Set Screw Cup 7/16-14 X 3/4, 50PK | AE4TAE 5MNR5

APPROVED VENDOR U07840.043.0075 Lokma Takımı Vidalı Tas 7/16-14 X 3/4, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4TAE Model: U07840.043.0075Çapraz Referans: 5MNR5 / 159Z21
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
€29.68 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Takımı Vidası
Sınıf3A
Ondalık Eşdeğeri0.219 "
Sürücü Boyutu7 / 32 "
sürücü TipiHex Soket
BitişSiyah oksid
MalzemeAlaşımlı Çelik
Uzunluk3 / 4 "
Nokta Dia.0.232 ila 0.252 "
Uç MateryaliAlaşımlı Çelik
Nokta TürüFincan
Rockwell Sertliğisıcak rulo 45-53
Konu Boyutu7 / 16-14

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.47
Gemi yüksekliği (cm)8.64
Gemi uzunluğu (cm)5.84
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu7318158020
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U07840.043.0075 Lokma Takımı Vidalı Tas 7/16-14 X 3/4, 50PK
€29.68 / paket