FERNCO Esnek Korumalı Kaplin
stil | Model | Boru Boyutu İçin | Dia İçinde. | uzunluk | Maks. Sıcaklık. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | P3000-150 | 1.5 " | 2-1 / 64 " | 2 9 / 64 " | 140 Derece F | €13.13 | |
B | P3001-150 | 1.5 " | 1-45/64" x 2-1/64" | 2 9 / 64 " | 140 Derece F | €19.10 | |
C | P3000-22 | 2" | 2-21 / 64 " | 2 9 / 64 " | 140 Derece F | €13.95 | |
D | P3001-22 | 2" | 2-9/64" x 2-25/64" | 2 9 / 64 " | 140 Derece F | €23.89 | |
E | 3001-215 | 2 "x 1-1 / 2" | 2-31/64" x 1-47/64" | 2 9 / 64 " | 180 Derece F | €19.44 | |
F | P3000-33 | 3" | 3-27/64" x 3-37/64" | 2 9 / 64 " | 140 Derece F | €20.92 | |
G | 3001-33 | 3 "3 x" | 3-25/64" x 3-7/64" | 2 9 / 64 " | 180 Derece F | €29.01 | |
H | P3000-44 | 4" | 4-27/64" x 4-33/64" | 2 9 / 64 " | 140 Derece F | €24.75 | |
I | 3000-43 | 4 "3 x" | 4-27/64" x 3-33/64" | 2 9 / 64 " | 180 Derece F | €30.11 | |
J | 3001-43 | 4 "3 x" | 4-27/64" x 3-9/64" | 2 9 / 64 " | 140 Derece F | €28.59 | |
K | 3001-44 | 4 "4 x" | 4-25/64" x 4-9/64" | 2 9 / 64 " | 140 Derece F | €28.32 | |
L | 3000-66 | 6" | 6-39/64" x 6-17/64" | 3" | 180 Derece F | €65.11 | |
M | 3000-88 | 8" | 8-35/64" x 8-23/64" | 3 51 / 64 " | 140 Derece F | €88.10 |
Esnek Korumalı Kaplin
Fernco korumalı kaplinler 300 paslanmaz çelik ve neoprenden yapılmıştır ve genellikle drenaj, atık ve havalandırma sistemlerinde dökme demir, plastik, çelik, bakır ve boru şeklindeki boruların uygun boru hizalamasını bağlamak ve sürdürmek için kullanılır. Kelepçelerden contaya - boruya maksimum basınç aktarımı sağlarlar ve çeşitli kimyasallara, UV ışınlarına, mantar oluşumlarına ve normal kanalizasyon gazlarına dayanıklıdırlar. Bu korumalı boru bağlantıları, sırasıyla 4.3 psi ve 140 derece Fahrenheit maksimum çalışma basıncına ve sıcaklığa sahiptir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- LED Sıva Üstü Armatürler
- Twist Lock Konnektörleri
- Statik Koruyucu Çanta
- Doğrusal Mil ve Destek Rayları
- Çit Rayları
- Pompa Motorları
- Yardımcı Arabalar
- Cıvata
- Çapalar
- Madeni Yağ Depolama ve Dağıtımı
- SCHNEIDER ELECTRIC Boş Gösterge Plakası, Kare
- RADIONIC HI-TECH Çıkış İşareti LED Güçlendirme Kiti
- WESCO Hidrolik Kaldırma Masaları
- JOHN STERLING Klozet Direği
- OSG 815 Sağ El Karbür Frez, Sivri Ağaç Şekli
- ZURN J-Bend, Duvar Süzgeci ile Kullanım İçin
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS Ayarlanabilir Altlıklı Masalar
- Cementex USA Yalıtımlı Elektrikli Eldiven Setleri
- LEATHERHEAD TOOLS Ultra Kuvvet Eksenleri
- WINSMITH SE Encore Serisi, E30 Boyutlu, CDBS Tek Redüksiyonlu Hız Düşürücüler