Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U07840.062.0100 Lokma Seti Vidalı Kapak 5/8-11 X 1, 10PK | AA8VPR 1AJ87

APPROVED VENDOR U07840.062.0100 Lokma Takımı Vidalı Tas 5/8-11 X 1, 10PK

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA8VPR Model: U07840.062.0100Çapraz Referans: 1AJ87
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
€20.41 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Takımı Vidası
Sınıf3A
Ondalık Eşdeğeri0.625 "
Sürücü Boyutu5 / 16 "
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
MalzemeAlaşımlı Çelik
Uzunluk1"
Nokta Dia.0.347 ila 0.371 "
Nokta TürüFincan
Rockwell SertliğiHRC45 ila HRC53
Konu Boyutu5 / 8-11

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.28
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)6.6
Gemi genişliği (cm)4.57
HS kodu7318158020
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U07840.062.0100 Lokma Takımı Vidalı Tas 5/8-11 X 1, 10PK
€20.41 / paket