U07845.013.0037 | Lokma Seti Vidası Oval 6-32 X 3/8, 100pk | 25j766 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U07845.013.0037 Lokma Seti Vidası Oval 6-32 X 3/8, 100PK | AB8FYZ 25J766

APPROVED VENDOR U07845.013.0037 Lokma Set Vidası Oval 6-32 X 3/8, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8FYZ Model: U07845.013.0037Çapraz Referans: 25J766

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€27.98 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Takımı Vidası
Sınıf3A
Ondalık Eşdeğeri0.138 "
Sürücü Boyutu1 / 16 "
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
MalzemeAlaşımlı Çelik
Uzunluk3 / 8 "
Uç MateryaliAlaşımlı Çelik
Nokta TürüOval
Rockwell Sertliğisıcak rulo 45-53
Konu Boyutu6-32
TipKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu7318156040
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U07845.013.0037 Lokma Set Vidası Oval 6-32 X 3/8, 100PK
€27.98 / paket