U07852.019.0037 | Lokma Seti Vida Başlığı 10-32 X 3/8 - Pk100 | 3my89 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U07852.019.0037 Lokma Seti Vidalı Kapak 10-32 X 3/8, 100PK | AD2CTF 3MY89

APPROVED VENDOR U07852.019.0037 Lokma Takımı Vidalı Tas 10-32 X 3/8, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2CTF Model: U07852.019.0037Çapraz Referans: 3MY89 / 159Y61

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€15.84 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Takımı Vidası
Sınıf3A
Ondalık Eşdeğeri0.190 "
Sürücü Boyutu3 / 32 "
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
MalzemeAlaşımlı Çelik
Uzunluk3 / 8 "
Nokta Dia.0.088 ila 0.102 "
Uç MateryaliAlaşımlı Çelik
Nokta TürüFincan
Rockwell SertliğiHRC45 ila HRC53
Ölçüm Sistemiİnç
Konu Boyutu10-32
TipUNF

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)4.06
Gemi uzunluğu (cm)6.1
Gemi genişliği (cm)5.59
HS kodu7318156040
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSınıfOndalık EşdeğeriSürücü Boyutusürücü TipiBitişBaş yüksekliğiKafa GenişliğiMalzemeÜcret
ONAYLI SATICI 121081-PR Lokma Seti Vidalı Koni 10-32 x 3/16 - 100'lü Paket | AC4WPW 30P151 121081-PR-0.094 "3 / 32 "Hex SoketSiyah oksid--Alaşımlı Çelik€36.04
TEKLİF TALEBİ
ONAYLI SATICI 121126-PR Lokma Seti Vidalı Koni 1/4-28 x 3/8 - 100'lü Paket | AC4WQC 30P157 121126-PR-0.125 "1 / 8 "Hex SoketSiyah oksid--Alaşımlı Çelik€38.67

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U07852.019.0037 Lokma Takımı Vidalı Tas 10-32 X 3/8, 100PK
€15.84 / paket