U07852.031.0025 | Lokma Seti Vida Başlığı 5/16-24 X 1/4 - Pk100 | 4be47 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U07852.031.0025 Lokma Seti Vidalı Kapak 5/16-24 X 1/4, 100PK | AD6VZD 4BE47

APPROVED VENDOR U07852.031.0025 Lokma Takımı Vidalı Tas 5/16-24 X 1/4, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6VZD Model: U07852.031.0025Cross Ref: 4BE47 / 159Y63
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
€19.32 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Takımı Vidası
Sınıf3A
Ondalık Eşdeğeri0.312 "
Sürücü Boyutu5 / 32 "
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
MalzemeAlaşımlı Çelik
Uzunluk1 / 4 "
Nokta Dia.0.156 ila 0.172 "
Uç MateryaliAlaşımlı Çelik
Nokta TürüFincan
Rockwell SertliğiHRC45 ila HRC53
Ölçüm Sistemiİnç
Konu Boyutu5 / 16-24
TipUNF

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.13
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)7.11
Gemi genişliği (cm)4.57
HS kodu7318158020
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSınıfOndalık EşdeğeriSürücü Boyutusürücü TipiBitişBaş yüksekliğiKafa GenişliğiMalzemeÜcret
ONAYLI SATICI 121081-PR Lokma Seti Vidalı Koni 10-32 x 3/16 - 100'lü Paket | AC4WPW 30P151 121081-PR-0.094 "3 / 32 "Hex SoketSiyah oksid--Alaşımlı Çelik€36.04
TEKLİF TALEBİ
ONAYLI SATICI 121126-PR Lokma Seti Vidalı Koni 1/4-28 x 3/8 - 100'lü Paket | AC4WQC 30P157 121126-PR-0.125 "1 / 8 "Hex SoketSiyah oksid--Alaşımlı Çelik€38.67

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U07852.031.0025 Lokma Takımı Vidalı Tas 5/16-24 X 1/4, 100PK
€19.32 / paket