Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR U07891.025.0050 Socket Set Screw Knurled Cup 1/4-28 X 1/2, 100PK | AB8FXG 25J717

APPROVED VENDOR U07891.025.0050 Lokma Set Vidası Tırtıllı Tas 1/4-28 X 1/2, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8FXG Model: U07891.025.0050Çapraz Referans: 25J717
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
€32.33 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Takımı Vidası
Sınıf3A
Ondalık Eşdeğeri0.25 "
Sürücü Boyutu1 / 8 "
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
MalzemeAlaşımlı Çelik
Uzunluk1 / 2 "
Nokta Dia.0.125 "
Uç MateryaliAlaşımlı Çelik
Nokta TürüTırtıllı Bardak
Rockwell SertliğiHRC 48 ila 53
Konu Boyutu1 / 4-28
Tipİnce

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.2
Gemi yüksekliği (cm)1.02
Gemi uzunluğu (cm)7.11
Gemi genişliği (cm)6.86
HS kodu7318158020
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U07891.025.0050 Lokma Set Vidası Tırtıllı Tas 1/4-28 X 1/2, 100PK
€32.33 / paket