U08280.031.0350 | Altıgen Gecikme Vidası 5/16 X 3 1/2 L - Pk50 | 1 lb85 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U08280.031.0350 Altıgen Gecikme Vidası 5/16 X 3 1/2 L, 50PK | AB2DAV 1LB85

APPROVED VENDOR U08280.031.0350 Altıgen Gecikmeli Vida 5/16 X 3 1/2 L, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2DAV Model: U08280.031.0350Çapraz Referans: 1LB85
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
€16.83 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vidalı Vida
BitişÇinko kaplamalı
sınıf1
Hex Boyutu1 / 2 "
uzunluk3.5 "
MalzemeDüşük Karbonlu Çelik
Vida Boyutu5 / 16 "
beden5 / 16 "
Ölçüm Sistemiİnç
Konu StiliKısmen Dişli

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.47
Gemi yüksekliği (cm)9
Gemi uzunluğu (cm)11.7
Gemi genişliği (cm)9.3
HS kodu7318110000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitişHex Boyutu+uzunlukMalzemeVida BoyutubedenÜcret
ONAYLI SATICI 27AL1/4X2-1/2 Altıgen Gecikmeli Vida 18-8 1/4 x 2 1/2 İnç Uzunluk - 650'li Paket | AC6VXA 36M016 27AL1/4X2-1/2Sade7 / 16 "Hex Gecikme Vidası2.5 "18-8 Paslanmaz Çelik-1 / 4 "€754.18

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U08280.031.0350 Altıgen Gecikmeli Vida 5/16 X 3 1/2 L, 50PK
€16.83 / paket